タイゴンS3E-LFLチューブ 3m

タイゴンS3E-LFLチューブ 3m - サンゴバン

タイゴンS3 E-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを使用しておりません。
タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます。
タイゴンS3 E-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します。
医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます。
また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています。
ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命
チューブ内面からの粒子剥離が少ない
多くの化学薬品に対し耐性
次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51

長さ(m)3内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φインチ)
外径(Φインチ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76320126AVX060573/4(19.05)1 1/4(31.75)
74,900
74,880
82,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
76320135AVX060641(25.40)1 3/8(34.92)
165,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする