曜日別特売

バーシロンSE-200 15m

バーシロンSE-200 15m - サンゴバン
用途
各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス
粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送
用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─仕様オートクレーブ120℃、30分:不可透明長さ(m)15比重1.45最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67内容量1箱
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(inch[mm])
外径(inch[mm])
内径(Φmm)
外径(Φmm)
常用圧力(MPa)
破裂圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76320503AJD000381/2(12.70)3/4(19.05)12.7019.05--
90,600
89,900
98,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
76320519AJD00816--24--
30,000
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320528AJD001292--36--
32,000
31,980
35,178(税込)
108日以内出荷
返品不可
76320537AJD001533--58--
48,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
76320546AJD001382--710--
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
76320984AJD000283/8(9.52)9/16(14.29)9.5214.290.3471.735
66,400
65,900
72,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
76320993AJD000071/8(3.18)1/4(6.35)3..186.350.5982.99
24,400
23,900
26,290(税込)
108日以内出荷
返品不可
76321009AJD000123/16(4.76)5/16(7.94)4.767.940.4342.17
32,500
31,900
35,090(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする