ファーマピュア 7.5m

ファーマピュア 7.5m - サンゴバン

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。
チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。
物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。
オートクレーブ滅菌可能。
次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。

主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程長さ(m)7.5内容量1巻
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φインチ)
外径(Φインチ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76320564AL2420021/16(1.59)1/8(3.18)
20,200
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320589AL2420053/32(2.38)7/32(5.56)
41,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
76320607AL2420071/8(3.18)1/4(6.35)
22,300
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320616AL2420123/16(4.76)5/16(7.94)
26,400
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320625AL2420171/4(6.35)3/8(9.52)
35,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
76320634AL2420191/4(6.35)1/2(12.70)
43,900
43,880
48,268(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320643AL2420225/16(7.94)7/16(11.11)
26,200
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320668AL2420293/8(9.52)5/8(15.88)
43,900
43,880
48,268(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320677AL2420381/2(12.70)3/4(19.05)
52,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76320686AL2420465/8(15.88)7/8(22.22)
80,000
78,980
86,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320695AL2420533/4(19.05)1(25.40)
78,900
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
76320555AL2426061/32(0.79)5/32(3.97)
42,000
取扱い終了
返品不可
76320573AL2420031/16(1.59)3/16(4.76)
48,000
取扱い終了
返品不可
76320598AL2420061/8(3.18)3/16(4.76)
97,100
取扱い終了
返品不可
76320659AL2420273/8(9.52)1/2(12.70)
57,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする