バーシロンF5500Aチューブ 15m

バーシロンF5500Aチューブ 15m - サンゴバン

バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。
他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。
腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。
このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。
また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。
適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。
204℃においても連続して使用可能。
腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。
オゾンや太陽光に対する耐性。
光の影響を受けやすい流体に最適。
■代表的な用途
ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送

主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析材質フッ素系エラストマー使用圧力(MPa)9.3脆化温度(℃)-51比重1.90最高使用温度(℃)204引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)60内容量1箱
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φインチ)
外径(Φインチ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76321018AGN000021/16(1.59)1/8(3.18)
48,800
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
76321027AGN000071/8(3.18)1/4(6.35)
137,000
129,800
142,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
76321036AGN000123/16(4.76)5/16(7.94)
181,900
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
76321045AGN000171/4(6.35)3/8(9.52)
234,100
229,800
252,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
76321054AGN000225/16(7.94)7/16(11.11)
275,000
269,800
296,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
76321063AGN000273/8(9.52)1/2(12.70)
292,100
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする