TGK(東京硝子器械)
クリヤ広口瓶
材質
塩化ビニール
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
胴径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76321359
M1-047-01
100
31
48
85
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321368
M1-047-02
250
41
60
123
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321377
M1-047-03
500
47
78
150
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321386
M1-047-04
-
56
97
180
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください