曜日別特売

塩ビ軟こう瓶

塩ビ軟こう瓶 - TGK(東京硝子器械)
材質塩化ビニール内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径(Φmm)
胴径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76321395M1-045-04300597692
176
175
193(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321404M1-045-055007489118
270
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321413M1-045-06-7496167
340
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321429M1-045-07-86113255
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする