TGK(東京硝子器械)
マース容器
材質
本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
容量(mL)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76321438
M1-049-01
No.1(10)
125
57
67
66
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321447
M1-049-02
No.2(15)
140
57
67
75
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321456
M1-049-03
No.3(25)
280
73
83
81
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321465
M1-049-04
No.4(30)
345
73
83
99
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321474
M1-049-05
No.5(45)
500
89
98
100
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321483
M1-049-06
No.6(55)
600
89
98
113
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321499
M1-049-07
No.7(60)
630
89
98
117
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください