曜日別特売

ディスポチューブ

ディスポチューブ - NEG(日電理化硝子)

確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管
外箱のみのバラ詰め仕様です。

口形状直口材質強化硬質ガラス内容量1箱(1000個)
注意
※外箱のみのバラ詰め仕様です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763216391050708.410×750.8
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7632164810507110.412×750.8
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7632165710507210.412×1000.8
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7632166610507311.413×900.8
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7632167510507411.413×1000.8
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7632168410507513.215×1000.9
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする