NEG(日電理化硝子)
シリコセン L型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類
L型 短寸用差込み式
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合試験管(Φmm)
上径(Φmm)
下径(Φmm)
寸法L
1
(mm)
寸法L
2
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76322847
301011
12、13
12
9
40
10
¥
263
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322856
301012
16.5
17
13
30
20
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76322865
301013
21
22
18
30
30
¥
318
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください