曜日別特売

シリコセン S型 差込式

シリコセン S型 差込式 - NEG(日電理化硝子)

シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。

種類S型 差込み式材質シリコン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合試験管(Φmm)
上径(Φmm)
下径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763228743010143028171827
407
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
763228833010153535242030
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
763228993010164039282030
616
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする