NEG(日電理化硝子)
共通共栓試験管 丸底 目盛付 10入
種類
目盛付き
底形状
丸底
1目盛(mL)
1.0
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×全長(mm)
栓共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76322996
113107
15
15×150
13
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323005
113108
20
16.5×165
13
¥
37,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323014
113109
25
18×180
16
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください