NEG(日電理化硝子)
シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類
T型 差込み式
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合試験管(Φmm)
上径(Φmm)
下径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76323145
301002
12・13
12
9
14
17
¥
263
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323154
301003
15
15
11
15
20
¥
283
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323163
301004
16.5
17
13
10
30
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323179
301005
18
19
15
12
30
¥
303
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323188
301006
21
22
18
15
30
¥
318
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323197
301007
24・25
24
20
21
31
¥
407
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323206
301008
30
32
22
23
32
¥
564
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323215
301009
35・40
42
32
35
50
¥
1,596
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323224
301010
40・50
52
42
40
60
¥
1,747
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323233
301001
10
10
6
13
17
¥
249
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください