ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入

ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入 - NEG(日電理化硝子)

耐薬品性にすぐれています。

肉厚(mm)1内径(Φmm)8材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル底形状平底口形状ねじ口内容量1箱
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外径×高さH(Φmm×mm)
容量(mL)
適合管びん
耐冷凍容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76323249250063透明 PP白キャップ付き13×402S-081無色
21,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323258250064透明 PP白キャップ付き15×322S-09A1無色
22,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323267250065透明 PP白キャップ付き15×403S-09B1.5無色
22,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323276250066透明 PP白キャップ付き15×454S-12無色
22,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323285250067透明 PP白キャップ付き16.5×455S-23無色
23,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323294250073茶褐色 PP白キャップ付き13×402S-081茶色
22,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323303250074茶褐色 PP白キャップ付き15×322S-09A1茶色
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323319250075茶褐色 PP白キャップ付き15×403S-09B1.5茶色
23,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323328250076茶褐色 PP白キャップ付き15×454S-12茶色
23,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323337250077茶褐色 PP白キャップ付き16.5×455S-23茶色
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする