NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 MC・PTFEニトリル
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
内径(Φmm)
4.7
材質
瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
底形状
平底
口形状
ねじ口
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径×高さH(Φmm×mm)
肉厚(mm)
容量(mL)
適合管びん
耐冷凍容量(mL)
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76323434
250182
1箱(100個)
11.75×32
0.9
1.5
S-07
0.5
無色
-
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323443
250192
1箱(100個)
11.75×32
0.9
1.5
S-07
0.5
茶色
茶褐色 PP白キャップ付き
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76323459
250181
1箱(96個)
8×32
1
0.6
S-06
0.3
無色
-
¥
20,544
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください