日本光器製作所(NIKKO)
ゴーグル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
紫外線カット
レンズ
材質(フレーム)
色(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76323599
GCV-80
86
-
ポリカーボネイト
エラストマー
-
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
76323723
GCV-52
81
99.9%カット
FCレンズ(両面防曇加工)
塩化ビニール
クリア
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください