日本光器製作所(NIKKO)
セーフティーゴーグル 無気孔
作業時に発生する浮遊粉じん・薬液飛まつなどから眼を保護します。
無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ進入するアスベストなどを防ぎます。
メガネ・マスクとの併用可能です。
色(フレーム)
クリア
質量(g)
79
紫外線カット
99.9%カット
レンズ
FCレンズ(両面防曇加工)
機能
メガネ・マスクとの併用可能
材質(フレーム)
軟質ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76323626
GCV-62M
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください