曜日別特売

空気高温加熱器

空気高温加熱器 - 日本ヒーター

コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。

太さ(mm)Φ13最高使用温度(℃)800出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。取付ねじR1/8インレット内容量1本
注意
※ヒーターの空焚は絶対行わないで下さい。
※受注生産品 キャンセル返品不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
容量(W)
長さ(mm)
吹出し口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76323854QAO-135100350118直通丸型
34,000
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76323863QAS-135100350136スポット型
38,500
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
76323879QAH-135100350136扁平型
41,500
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
76323888QAO-244200440118直通丸型
48,500
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
76323897QAS-244200440136スポット型
50,000
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
76323906QAH-244200440136扁平型
52,500
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする