ふしぎテープSP CRSP18W-50

ふしぎテープSP CRSP18W-50 - TGK(東京硝子器械)

テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。
重合わせた部分を押付けるだけで接着します。
接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。
再使用が可能です。
テープの表面に字が書けます。
ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。

用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ厚さ(mm)0.04テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76324475CRSP18W-50
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする