TGK(東京硝子器械)
HPLC配管用チューブ 10m
液体クロマトグラフ専用配管用チューブと理化学配管用チューブです。
耐圧性と耐薬品性に優れています。
カラーラインで内径寸法の判別が楽にできます。
タイプ
HPLC配管用 PEEK 381G製
外径
1/32インチ
材質
HPLC配管用:ビクトレックス社製PEEK381G/理化学配管用:PEEK(無充鎮・非強化)
仕様
●外径寸法公差(mm):±0.05
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76324484
NPK-001
0.025
±0.02
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76324493
NPK-002
0.065
±0.02
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324509
NPK-003
0.100
±0.05
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76324518
NPK-004
0.125
±0.05
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76324527
NPK-005
0.175
±0.05
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76324536
NPK-006
0.200
±0.05
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76324545
NPK-007
0.250
±0.05
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76324554
NPK-008
0.500
±0.05
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください