曜日別特売

極細チューブ 50m巻

極細チューブ 50m巻 - TGK(東京硝子器械)

耐熱性と耐薬品性にすぐれています。
耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。

材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)チューブ長さ(m)50内容量1巻
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径公差(mm)
外径公差(mm)
外径(Φインチ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76324597NPK-0520.1±0.02±0.020.2
20,000
19,900
21,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324606NPK-0530.2±0.02±0.020.4
20,000
19,900
21,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324615NPK-0540.3±0.02±0.020.5
20,000
19,900
21,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324624NPK-0550.4±0.05±0.050.8
20,000
19,900
21,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324633NPK-0560.5±0.05±0.051
25,000
24,900
27,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324649NPK-0571±0.05±0.051.5
25,000
24,900
27,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324658NPK-0581±0.075±0.0752
25,000
24,900
27,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324667NPK-0591.5±0.075±0.0751.8
25,000
24,900
27,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
76324676NPK-0601.5±0.075±0.0752
25,000
24,900
27,390(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする