TGK(東京硝子器械)
しめしめ ツールキット
簡単な梱包に。
パイプ、袋物などの口元の結束に。
ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。
フリーサイズで無駄がでません。
片手で操作・引き締めが可能です。
付属品
替刃(1シート)
引張強度(kg)
約7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト色
ベルト
クリップ
クリップの色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76324685
45-2BKO-15B
4.5
黒
15m×2m
200個
黒
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76324694
45-2SKO-100N
4.5
白
100m
400個
白
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76324703
45-2SKO-100B
4.5
黒
100m
400個
黒
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください