小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C

小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C - TGK(東京硝子器械)

アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
低振動・低騒音です。
ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。

排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170本体質量(kg)6.7仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7632484372 41 03
357,000
356,000
391,600(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする