耐薬品性エプロン 白 1枚入

耐薬品性エプロン 白 1枚入 - TGK(東京硝子器械)

非常に軽量で作業性にすぐれたエプロンです。クリーンルーム用としてつくられており、非常に低発塵です。エプロンのデザインは人間工学の松村佐知子先生によって行われており、長時間作業でも疲れません。
このエプロンは長袖、足元まである長さ、ハイネックと、完全に薬品よりオペレーターを守るようにデザインされています。

材質ポリウレタン合皮にラミネート加工ホワイト適合カッポウギ袖丈(cm)73着丈(cm)108胴囲(cm)63内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76325148600-03428-004108
19,500
19,400
21,340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする