TGK(東京硝子器械)
ラックチップ 10000mμL 25本×10ラック
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
主な適合ピペット:GILSON、BMPAL
目盛り:1mL刻み
タイプ
ラック(チップ入り)
容量(μL)
10000
全長(mm)
161.0
適合
BM-10ML専用(25本)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76325175
BM-R10ML XL
¥
25,800
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください