TGK(東京硝子器械)
ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ
滅菌済みチップ
容量(μL)
10000
全長(mm)
161.0
仕様
●入数ラック:25本×10ラック
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76325473
BM-RS10MLXL
¥
28,700
¥
28,600
¥
31,460
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください