TGK(東京硝子器械)
フィルタ付チップ 5000μL 50本×10ラック
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
目盛り:0.5mL刻み
タイプ
滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)
5000
全長(mm)
123.0
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76325489
BM-FR5ML
¥
99,600
¥
99,500
¥
109,450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください