曜日別特売

フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック

フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック - TGK(東京硝子器械)

適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み

タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000全長(mm)161.0内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76325498BM-FR10MLXL
102,000
101,999
112,199(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする