TGK(東京硝子器械)
スタンダードチップ 5000μL 250入
オートクレープ可能(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
0.5mL刻みの目盛付き。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)
5000
目盛
0.5mL刻み目盛
全長(mm)
123.0
オートクレーブの可否
121℃、15分可能
色
ナチュラル
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76325507
BM-5ML
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください