曜日別特売

タフブラード ズボン

タフブラード ズボン - TGK(東京硝子器械)

汚れが付きにくい超音波ミシン加工
防血性に優れている生地採用

材質パールテックスホワイト生地厚(mm)0.3種別パンツ機能防血性・防汚性内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76331746PT-21 MM160~16572~80約440(参考 LL寸)
7,700
7,623
8,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331755PT-21 LL165~17078~88約440(参考 LL寸)
7,700
7,623
8,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331764PT-21 LLLL170~17586~96約440
7,700
7,623
8,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331773PT-21 3L3L175~18094~104約440(参考 LL寸)
7,700
7,623
8,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331789PT-21 4L4L180~185105~115約440(参考 LL寸)
7,700
7,623
8,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331798PT-21 5L5L180~185110~120約440(参考 LL寸)
7,700
7,623
8,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする