曜日別特売

タフブラード 長袖

タフブラード 長袖 - TGK(東京硝子器械)

汚れが付きにくい超音波ミシン加工
水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケット)
防血性に優れている生地採用

材質パールテックスホワイト生地厚(mm)0.3種別ジャケット/ジャンパー機能防血性・防汚性内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
胴囲(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76331807PT-11 MM160~16584~9272~80約700(参考 LL寸)
11,700
11,583
12,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331816PT-11 LL165~17090~9878~88約700(参考 LL寸)
11,700
11,583
12,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331825PT-11 LLLL170~17596~10486~96約700
11,700
11,583
12,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331834PT-11 3L3L175~180102~11094~104約700(参考 LL寸)
11,700
11,583
12,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331843PT-11 4L4L180~185115~125105~115約700(参考 LL寸)
11,700
11,583
12,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
76331859PT-11 5L5L180~185120~130110~120約700(参考 LL寸)
11,700
11,583
12,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする