化学防護服 5着

化学防護服 5着 - TGK(東京硝子器械)

摩擦に強くフィルムよりも強い4層構造不織布を基本素材として使用しています。
過酷な条件の作業現場においても、素材性能を維持し、防護性を確保します。 素材だけでなくファスナー部も完全焼却可能です。焼却しても本体から有害物質は一切排出されず、化学変化を起こす物質も含まれておりませんので、使用後も安全に処分していただけます。
縫製段階で帯電防止加工済みですので、適切なアースが行なわれていれば、電
荷からも安全が保たれます。
NP308は左胸・右腰にポケット付タイプです。
JIST 8115 タイプ5・6適合品

シリーズピュアプロテクター N300シリーズ目付(g/m2)56厚さ(mm)0.36引張強度(N)タテ120/ヨコ60、タテ61/ヨコ51.4耐水性(mm)1020透湿度(g/m2・h)460JIS規格JIS T 8115 (タイプ 5・6)適合品色(本体)ホワイト内容量1袋
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76332297NP300 4Lフード付き4L192~196116~124
7,000
6,990
7,689(税込)
93日以内出荷
返品不可
76332306NP308 Lフード付き・ポケット付きL170~17692~100
7,000
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332324NP308 3Lフード付き・ポケット付き3L182~188108~116
7,000
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332333NP300 Lフード付きL170~17692~100
7,000
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
76332263NP300 Mフード付きM164~17084~92
7,000
取扱い終了
返品不可
76332279NP300 2Lフード付き2L176~182100~108
7,000
取扱い終了
返品不可
76332288NP300 3Lフード付き3L182~188108~116
7,000
取扱い終了
返品不可
76332315NP308 2Lフード付き・ポケット付き2L176~182100~108
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする