チューブフィッティング

チューブフィッティング - フロウエル
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
材質
適合範囲(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7633239430-1.6U-C1/16"ボディ:PTFE ナット:ECTFE--
5,720
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633240330-2U-C2ボディ:PTFE ナット:ECTFE--
5,720
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633241930-3RU1.6-C3 ・ 1/8"ボディ:PTFE、ナット:ECTFE--
5,720
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633242830-4RU1.6-C4ボディ:PTFE、ナット:ECTFE--
5,720
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633243730-6RU1.6-C6 ・ 1/4"ボディ:PTFE、ナット:ECTFE--
6,380
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633244630-3RU2-C3 ・ 1/8"ボディ:PTFE、ナット:ECTFE--
6,380
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633245530-4RU2-C4ボディ:PTFE、ナット:ECTFE--
7,040
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633247330-1.6BU-C-ボディ:PTFE、 ナット:ECTFE1/16"-
6,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633248930-2BU-C-ボディ:PTFE、 ナット:ECTFE2-
6,600
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633249830-2UE-C2ボディ:PTFE ナット:ECTFE--
7,040
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
7633253430-2MC2-C2ボディ:PTFE、 ナット:ECTFE-PT1/8
4,840
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633254330-2MC4-C2ボディ:PTFE、 ナット:ECTFE-PT1/4
4,840
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633256830-2ME2-C2ボディ:PTFE ナット:ECTFE-PT1/8
6,160
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633246430-6RU2-C6 ・ 1/4"ボディ:PTFE、ナット:ECTFE--
7,040
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
7633255930-4ME2-C4--PT1/8
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7633255930-4ME2-C02999193802-17-82-0330-4ME2-C チューブフィッティング TGK(東京硝子器械) 02999193チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)1個
2,630
税込2,893
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする