曜日別特売

貫通コネクタ

貫通コネクタ - フロウエル
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます。チューブを自由な位置で固定できます。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
寸法
材質
使用可能チューブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7633251630-10MCT4-C10・3/8"---
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
7633252530-12MCT6-C12---
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
7633257730-2MCT2-C2ネジ:PT1/8ボディ:PTFE 、ナット:ECTFEチューブを自由な位置で固定できます。
4,400
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
7633258630-2MCT4-C2ネジ:PT1/4ボディ:PTFE 、ナット:ECTFEチューブを自由な位置で固定できます。
4,840
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする