フロウエル
プラグバルブ
流路の開閉はハンドル操作で行います。 ハンドルは360°回転します。
ハンドルは360°回転します。
最高使用圧力(MPa)
0.2
適合チューブ
PFA、PTFEチューブ
最高使用温度(℃)
常温(25)
適合チューブ径(Φmm)
2~10mm1/16"~3/8"
仕様
●接流体部材質:PTFE・フッ素ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76332595
WCS-L1.6-30
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76332604
WCS-L2-30
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76332613
WCS-L3-30
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76332629
WCS-L4-30
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76332638
WCS-L6-30
¥
29,370
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76332647
WCS-L8-30
¥
30,250
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76332656
WCS-L10-30
¥
31,130
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください