TGK(東京硝子器械)
ふっ素樹脂0.7tシート 200×200
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。
反りは発生します。
幅(mm)
200
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
0.7
公差
-0.+30
厚さ公差(mm)
±0.12
寸法(mm)
200×200
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76332787
F-8141-001
FEP
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76332796
F-8141-002
PEA
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください