PFAチューブ 20m

PFAチューブ 20m - TGK(東京硝子器械)
1巻長さ(m)20材質PFA外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20内容量1巻
注意
※内径、外径の寸法公差は±0.05です。
販売単位は20m巻となります。切り売りはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76334494F-8120-0011/16"(1.59)×0.5
30,000
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
76334503F-8120-0021/16"(1.59)×0.75
30,000
29,900
32,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
76334519F-8120-0031/16"(1.59)×1.00
27,000
26,900
29,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする