PTFE ダイヤフラムバルブ

PTFE ダイヤフラムバルブ - フロン工業

ダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム・締付けシール・スピンドルシールの三重シールになっています。

仕様●パネル取付孔(mm):18材質PTFE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76335133F-2032-00164
35,300
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
76335149F-2032-00284
36,800
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
76335158F-2032-003105
38,200
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
76335167F-2032-004125
42,500
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする