曜日別特売

PTFE るつぼ 本体 10mL

PTFE るつぼ 本体 10mL - フロン工業

岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。
使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。

容量(mL)10高さ(mm)46(フタ付)耐圧(MPa)最高5最高使用温度(℃)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76335219F-1029-002
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする