フロン工業
PTFE 接続ジョイント IP型
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径T(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
孔径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76335894
F-2059-002
8
56
21
6
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76335903
F-2059-003
10
56
25
8
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76335919
F-2059-004
12
62
28
10
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76335885
F-2059-001
6
54
21
4
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください