フロン工業
PTFE オス2方バルブ 圧入型
オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)
0.3
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76335964
F-2020-001
6
R1/4
3
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76335973
F-2020-002
8
R1/4
4
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76335989
F-2020-004
10
R3/8
5
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76335998
F-2020-005
12
R3/8
6
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください