フロン工業
PTFE オス バルブ 圧入型
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。
使用圧力(MPa)
0.3
材質
PTFE
形状
3方
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76336007
F-2021-001
6
R1/4
2.5
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76336016
F-2021-002
8
R1/4
3
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76336025
F-2021-004
10
R3/8
3.5
¥
59,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76336034
F-2021-005
12
R3/8
4
¥
63,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください