フロン工業
PFA 3方バルブ
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
タイプ
圧入用
材質
PFA
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枝管外径(Φmm)
プラグ(mm)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76336086
F-2006-001
6
16
3.0
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76336095
F-2006-002
8
16
4.0
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76336104
F-2006-003
10
18
4.0
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76336113
F-2006-004
12
18
5.0
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください