フロン工業
PTFE 紐 TFE-30号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類
紐
巻数(m)
1
長さ(m)
1
太さ(Φmm)
3
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76336165
F-7002-005
茶
¥
5,700
¥
5,697
¥
6,267
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336174
F-7002-006
白
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください