フロン工業
PTFE 紐 TFE-50号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類
紐
巻数(m)
1
長さ(m)
1
太さ(Φmm)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76336183
F-7002-007
茶
¥
6,800
¥
6,797
¥
7,477
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76336199
F-7002-008
白
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください