TGK(東京硝子器械)
PTFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
全19種類を絞り込む
幅(mm)
300
500
長さ(mm)
300
500
1000
穴径(Φmm)
選択してください
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
ピッチ(mm)
選択してください
1.0
1.5
3.0
3.2
7.0
10.0×6.0
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76336813
F-3005-001
300
300
0.75
1.0
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76336865
F-3005-006
300
500
1.0
1.5
¥
9,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336874
F-3005-007
300
500
1.5
3.0
¥
9,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336883
F-3005-008
300
500
2.0
3.2
¥
9,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336908
F-3005-010
300
1000
1.0
1.5
¥
18,900
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336917
F-3005-011
300
1000
1.5
3.0
¥
18,900
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336926
F-3005-012
300
1000
2.0
3.2
¥
18,900
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336935
F-3005-021
500
500
0.75
1.0
¥
22,400
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336944
F-3005-022
500
500
1.0
1.0
¥
22,400
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336953
F-3005-023
500
500
1.5
3.0
¥
22,400
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336987
F-3005-026
500
1000
1.0
1.5
¥
42,900
¥
42,800
¥
47,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336996
F-3005-027
500
1000
1.5
3.0
¥
42,900
¥
42,800
¥
47,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76337005
F-3005-028
500
1000
2.0
3.2
¥
42,900
¥
42,800
¥
47,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76337014
F-3005-033
500
1000
3.0
10.0×6.0
¥
42,200
¥
42,100
¥
46,310
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76337023
F-3005-034
500
1000
5.0
7.0
¥
42,200
¥
42,100
¥
46,310
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76337039
F-3005-031
300
1000
3.0
10.0×6.0
¥
29,500
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76337048
F-3005-032
300
1000
5.0
7.0
¥
29,500
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336856
F-3005-005
300
500
0.75
1.0
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76336969
F-3005-024
500
500
2.0
3.2
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください