TGK(東京硝子器械)
PTFE パンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76336829
F-3005-002
300
300
1.0
1.5
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336838
F-3005-003
300
300
1.5
3.0
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336847
F-3005-004
300
300
2.0
3.2
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336899
F-3005-009
300
1000
0.75
1.0
¥
18,900
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336978
F-3005-025
500
1000
0.75
1.0
¥
42,900
¥
42,800
¥
47,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください