フロン工業
PTFE 接続ジョイント TP型
接続ジョイントTP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径T(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
孔径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76337294
F-2061-001
6
27
40
21
4
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76337303
F-2061-002
8
28
41
21
6
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76337319
F-2061-003
10
29
42
25
8
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76337328
F-2061-004
12
31.5
42.5
28
10
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください