曜日別特売

PTFE異径ジョイント I型

PTFE異径ジョイント I型 - フロン工業

I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。

材質PTFE内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
孔径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76337355F-2066-0064721216
7,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76337373F-2066-0084825288
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337407F-2066-0053721124
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337337F-2066-0034621214
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76337346F-2066-0044621254
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76337364F-2066-0074921286
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76337389F-2066-0013712212
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76337398F-2066-0023812212
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76337337F-2066-00303000496803-17-77-33F-2066-003 PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械) 03000496PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)1個
6,390
税込7,029
注文コードが変更になりました
76337346F-2066-00403000505803-17-77-34F-2066-004 PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械) 03000505PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)1個
6,890
税込7,579
注文コードが変更になりました
76337364F-2066-00703000523803-17-77-36F-2066-007 PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械) 03000523PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)1個
7,490
税込8,239
注文コードが変更になりました
76337389F-2066-00103000541803-17-77-38F-2066-001 PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械) 03000541PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)1個
6,390
税込7,029
注文コードが変更になりました
76337398F-2066-00203000557803-17-77-39F-2066-002 PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械) 03000557PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)1個
6,390
税込7,029
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする