曜日別特売

PFA メイル・エルボー

PFA メイル・エルボー - フロン工業
材質PFA内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法R(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76337416F-2204-00161/8192921
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337425F-2204-00261/4232921
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337443F-2204-00581/4232921
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337459F-2204-007101/4263225
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337468F-2204-008103/8263225
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337477F-2204-009101/2303225
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337495F-2204-012121/2333628
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
76337434F-2204-00481/8192921
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76337486F-2204-011123/8293528
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76337504F-2204-013193/4453937
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76337434F-2204-00403000785803-17-77-67F-2204-004 メイル・エルボー PFA TGK(東京硝子器械) 03000785メイル・エルボー PFATGK(東京硝子器械)1個
4,190
税込4,609
注文コードが変更になりました
76337486F-2204-01103000855803-17-77-74F-2204-011 メイル・エルボー PFA TGK(東京硝子器械) 03000855メイル・エルボー PFATGK(東京硝子器械)1個
6,690
税込7,359
注文コードが変更になりました
76337504F-2204-01303000873803-17-77-76F-2204-013 メイル・エルボー PFA TGK(東京硝子器械) 03000873メイル・エルボー PFATGK(東京硝子器械)1個
10,300
税込11,330
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする