フロン工業
ストッププラグ PTFE R1/2 → PFAガス洗浄びん 250mL
PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)
250
接続口外径(Φmm)
8
胴径(Φmm)×高さH(mm)
60×200
仕様
●ポールフィルター直径(Φmm):25●TFポールフィルター:5μ
材質
PFA
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76337653
F-3012-006
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください